Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 48056000 Grohe Mousseur 48056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 48056000 Grohe Mousseur 48056
GROHE 48056000 Grohe Mousseur 48056
GROHE 48056000 Grohe Mousseur 48056
Artikel-Nr.:
     1955B-2018937046
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48056000
EAN/GTIN:
     4005176891779
Grohe Mousseur 48056 Mousseur Durchflussklasse C 30 l/min bei 3 bar inklusive Demontageschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: sonstige · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 30l/min · Nenn
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48056000
Werksnummer:
6000516195
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Mousseur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,08*
€ 29,30*
1
€ 5,95*
ab € 22,15*
€ 30,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 22,69*
€ 30,52*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,34*
€ 33,55*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,55*
€ 34,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13998000
ab € 11,32*
Ähnlich
Grohe
13937000
ab € 13,66*
Ähnlich
Grohe
13989000
ab € 14,17*
Ähnlich
Grohe
48009000
ab € 9,68*
Ähnlich
Grohe
46711000
ab € 13,89*
Ähnlich
Grohe
48055000
ab € 19,34*
Ähnlich
Grohe
13928LS0
ab € 25,45*
Ähnlich
Grohe
13928KS0
ab € 32,38*
Ähnlich
Grohe
13941G00
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.