Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einh.-Brauseb. EUROCUBE JOY 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1700742
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23665000
EAN/GTIN:
     4005176342219
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · FeatherControl Joystick Kartusche · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Rückflussverhinderer
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
EUROCUBE JOY
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Ausführung:
mechanisch
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe brausebatterie wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110429031500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 189,55*
€ 229,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,32*
€ 233,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,75*
€ 250,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 212,91*
€ 263,25*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,42*
€ 312,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,16*
€ 358,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23430000
ab € 172,36*
Ähnlich
Grohe
24055002
ab € 103,85*
Ähnlich
Grohe
33569002
ab € 110,45*
Ähnlich
Grohe
32837000
ab € 60,17*
Ähnlich
Grohe
32780000
ab € 74,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.