Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46657NC0 Grohe Spülbrause 46657, chrom/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46657NC0 Grohe Spülbrause 46657, chrom/grau
GROHE 46657NC0 Grohe Spülbrause 46657, chrom/grau
GROHE 46657NC0 Grohe Spülbrause 46657, chrom/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018954051
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46657NC0
EAN/GTIN:
     4005176870385
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
Grohe Spülbrause 46657, chrom/grau Spülbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Grundfarbe: sonstige · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rückschl
Weitere Informationen:
eClassID:
119325849
HerstellerNr:
46657NC0
Werksnummer:
6000515795
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spülbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,66*
€ 53,33*
€ 5,95*
ab € 41,84*
€ 54,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 42,77*
€ 55,93*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,34*
€ 66,76*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,98*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46926000
ab € 64,99*
Ähnlich
Grohe
46769000
ab € 29,25*
Ähnlich
Grohe
46789000
ab € 105,86*
Ähnlich
Grohe
64156000
ab € 38,11*
Ähnlich
Grohe
46857000
ab € 44,25*
Ähnlich
Grohe
46173NC0
ab € 39,53*
Ähnlich
Grohe
46656NC0
ab € 46,60*
Ähnlich
Grohe
46573000
ab € 66,85*
Ähnlich
Grohe
46575000
ab € 73,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.