Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW GR211-H Universalbindevlies Länge 40 m Breite 80 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
RAW GR211-H Universalbindevlies Länge 40 m Breite 80 cm
RAW GR211-H Universalbindevlies Länge 40 m Breite 80 cm
RAW GR211-H Universalbindevlies Länge 40 m Breite 80 cm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019000569
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GR211-H
EAN/GTIN:
     4260589111207
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Universalbindevlies L.40m B.80cm Rl.RAW zur Aufnahme aller Flüssigkeiten · Oberseite: verstärkt, 100% fusselfrei · Unterseite: schnelle Aufnahme bei Leckagen · reißfest · Anwendung: zum Wischen, auf der Arbeitsfläche und präventiv zum Auslegen um Maschinen und Fahrzeuge Weitere technische Eigen
Weitere Informationen:
eClassID:
25050660
HerstellerNr:
GR211-H
Werksnummer:
4000369776
Länge netto mm:
815,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
11,900000
Gewicht brutto Kg:
11,900000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Länge 40 m Breite 80 cm
Produktart:
Universalbindevlies
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 87,16*
€ 107,67*
3 Tage
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 107,75*
24 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 92,53*
€ 111,23*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 89,65*
€ 111,65*
27 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 111,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,65*
€ 132,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,15*
€ 128,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,24*
€ 121,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,45*
€ 115,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,65*
€ 106,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,24125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.