Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 ti. verd. Wdbef. abnehmbar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714868
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     354500105
EAN/GTIN:
     4018445082334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
eckablage
Eckschwammkorb tief mit verdeckter Wandbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Geeignet für Wandmontage: Ja · Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Nein · Profil: sonstige · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Breite:
176 mm
Besonderheiten:
abnehmbar
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Serie:
system 2
Marke:
EMCO
Höhe:
57 mm
Montage:
Wandmontage
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung
Form:
Eckausführung
Material:
Metall
Tiefe:
176 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0130285576500, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 25,80*
€ 35,71*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 26,93*
€ 36,28*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 27,06*
€ 36,52*
10 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 27,51*
€ 36,82*
Lager 4757
13
1
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 46,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
354500102
ab € 14,78*
Ähnlich
EMCO Bad
354500109
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.