Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 27 x 1000mm DIN 975 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 27 x 1000mm DIN 975 A 4
Gewindestange M 27 x 1000mm DIN 975 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371747
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759400270000
EAN/GTIN:
     4043952343043
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M27x 1000mm A 4 1 Stück ~DIN 975 A 4 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.940· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759400270000
Werksnummer:
8000181076
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,850000
Gewicht brutto Kg:
3,850000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din976 m27 a4, din 976, din 976 a4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 24,7867*
€ 34,8583*
2 Tage
43
1
€ 5,59*
ab € 27,4976*
€ 36,5576*
Lager 1955
61
1
€ 5,99*
ab € 26,9834*
€ 36,9741*
7 Tage
61
1
€ 7,99*
ab € 28,79*
€ 38,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,1456*
€ 42,4156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,9741*
€ 43,99918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,0737*
€ 42,9277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,9834*
€ 39,25025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,1534*
€ 38,26255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,7434*
€ 36,58465
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,9834*
€ 32,11025
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.