Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M27x 1000mm A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009759400270000
EAN/GTIN:
     4043952343043
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 A 4 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.940 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
27 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din976 m27 a4, din 976, din 976 a4, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 24,7867*
€ 34,8583*
Lager 4BULW
43
1
€ 5,59*
ab € 27,4976*
€ 36,5576*
6 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 26,9834*
€ 36,9741*
6 Tage
61
1
€ 7,99*
ab € 28,79*
€ 38,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,1456*
€ 42,4156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,5576*
€ 43,50354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,3376*
€ 43,24174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,0276*
€ 40,49284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,7176*
€ 38,93394
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,2976*
€ 37,24414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,4976*
€ 32,72214
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.