Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M27x 1000mm A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000181076
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9759400270000
EAN/GTIN:
     4043952343043
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 975
Hauptmerkmal:
M 27 x 1000mm
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
~DIN 975 A 4 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.940· Normart DIN 975
Weitere Suchbegriffe: din976 m27 a4, din 976, din 976 a4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 24,7867*
€ 34,8583*
1 Tag
43
1
€ 5,59*
ab € 27,4976*
€ 36,5576*
6 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 26,9834*
€ 36,9741*
Lager 8760
61
1
€ 7,99*
ab € 28,79*
€ 38,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,1456*
€ 42,4156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.