Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 27 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009759400270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759400270000
EAN/GTIN:
     4043952343043
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
385.000 KGM
Weitere Suchbegriffe: din976 m27 a4, din 976, din 976 a4, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, M27, M 27, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM975270, 00975.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
43
1
€ 4,30*
ab € 24,7867*
€ 34,8583*
1 Tag
43
1
€ 5,59*
ab € 27,4976*
€ 36,5576*
6 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 26,9834*
€ 36,9741*
6 Tage
61
1
€ 7,99*
ab € 28,79*
€ 38,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,1456*
€ 42,4156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,8583*
€ 41,48138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,5083*
€ 41,06488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,0133*
€ 36,90583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,1433*
€ 35,87053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,8033*
€ 34,27593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,1267*
€ 33,47077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,7867*
€ 29,49617
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.