Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 28X14,2X1,5 1.4310 Tellerfeder, 1.4310/1.4568, 28 x14,2x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 28X14,2X1,5 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 28X14,2X1,5 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952383056
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 28.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.20 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310/1.4568 Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 28 mm Innendurchmesser: 14,2 mm Dicke: 1,5 mm EAN: 4043952383056
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28 mm
Dicke:
1,5 mm
Durchmesser:
28.00
EAN:
4043952383056
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
14,2 mm
Länge:
14.20
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, Tellerfeder, reyher din 2093 28x14,2x1,5, federring ohne norm, federring ohne norm a2, 2093, TELLERFEDERN, DIN2093 28X14,2X1,5 1.4310, 501DIN2093 28X14,2X1,5 1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,2035*
€ 0,2756*
Lager 8670
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2825*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,2259*
€ 0,2859*
6 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,222*
€ 0,2885*
4 Tage
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,2357*
€ 0,3057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.