Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395793
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400160000
EAN/GTIN:
     4043952468128
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 4 (- 70) 50 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400160000
Werksnummer:
8000200804
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034940
Gewicht brutto Kg:
0,034940
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2333*
€ 0,3373*
10 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3375*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2442*
€ 0,3518*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2547*
€ 0,3522*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2706*
€ 0,3706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.