Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 4 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200804
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40329400160000
EAN/GTIN:
     4043952468128
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,94 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 16
Ausführung:
A 4 (- 70)
Artikellangtext:
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.940· Normart ISO 4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2333*
€ 0,3373*
10 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3375*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2442*
€ 0,3518*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2547*
€ 0,3522*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2706*
€ 0,3706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3606*
€ 0,42911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3506*
€ 0,41721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3206*
€ 0,38151
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.