| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019553692 Herst.-Nr.: 1002005-00 EAN/GTIN: 4017080067423 |
| |
|
| | |
| Kludi Design-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4Zollx32mm chrom mit Abgangsrohr Ø 32 x 290 mm · mit Schubrosette Ø 65 mm · verstellbares Tauchrohr bis 120 mm · mit Reinigungsöffnung Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Abfluss: Steckmuffe · Anschluss Siphon-Abflussstopfen: Überwurfmutter · Art der Geruchsdich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1002005-00 | Werksnummer: | 6000640798 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 0,820000 | Gewicht brutto Kg: | 0,820000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Flaschen-Geruchverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,19* | € 80,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 62,49* | € 80,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,84* | € 87,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,38* | € 87,89* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,66* | € 88,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|