| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-034057175 Herst.-Nr.: 1002005-00 EAN/GTIN: 4017080067423 |
| | |
|
| | |
| Kludi DESIGN-Flaschen- Geruchverschluss, 1 1/4"x32, chrom Geruchverschluss, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG KLUDI DESIGN Flaschen Geruchverschluss G 1 1/4 x DN 32, Art. Nr. 1002005-00, aus Messing verchromt, mit Rosette verchromt Durchmesser in mm 65, für Waschtische, mit Abgangsrohr DN 32 x 290 mm, mit variablem Tauchrohr -Anschluss von 50 = 140 mm, mit Reinigungsverschluss, für Wandanschlussmaß von = 320 mm, Ablaufleistung nach DIN EN 274 durchfl. 36,0 l/min |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,19* | € 80,39* | | | | Lager 63VSM | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 62,49* | € 80,78* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,84* | € 87,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,38* | € 87,89* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,66* | € 88,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|