| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976247709 Herst.-Nr.: 6000695598 EAN/GTIN: 4017080089876 |
| |
|
| | |
| Kludi Bidet-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom Einlochmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · Ablaufgarnitur G 1 1/4" aus Metall · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem · Auslauf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000695598 | Werksnummer: | 6000695598 | Länge netto mm: | 335,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 1,570000 | Gewicht brutto Kg: | 1,570000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bidet-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 135,79* | € 167,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,11* | € 168,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 134,38* | € 170,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,16* | € 183,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,00* | € 214,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|