Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A1103.5 Spiralbohrer DIN 340 Typ N A110 Nenn-Ø 3,5 mm HSS profilgeschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER A1103.5 Spiralbohrer DIN 340 Typ N A110 Nenn-Ø 3,5 mm HSS profilgeschliff
DORMER A1103.5 Spiralbohrer DIN 340 Typ N A110 Nenn-Ø 3,5 mm HSS profilgeschliff
DORMER A1103.5 Spiralbohrer DIN 340 Typ N A110 Nenn-Ø 3,5 mm HSS profilgeschliff
Artikel-Nr.:
     1955B-39976396673
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000599046
EAN/GTIN:
     7320760011089
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN 340 TypN A110 D.3,5mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 6xD Rec HSS · dampfangelassen (ab Ø 1 mm) · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · Bohrtiefe 6xD · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Rechts· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Nenn-Ø-Toleranz: h8
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
8000599046
Werksnummer:
8000599046
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 340 Typ N A110
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
6xD Rechts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,72*
Lager 1955
2220
10
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,76*
3 Tage
1998
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,88*
4 Tage
2220
10
€ 5,45*
ab € 2,85*
€ 3,89*
2 Tage
1554
10
€ 5,59*
ab € 2,89*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.