Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Spiralbohrer A1103.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lange Spiralbohrer A1103.5
Lange Spiralbohrer A1103.5
Lange Spiralbohrer A1103.5
Lange Spiralbohrer A1103.5
Lange Spiralbohrer A1103.5
Artikel-Nr.:
     260W-742087
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1103.5
EAN/GTIN:
     7320760011089
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 3.5mm mit einer Gesamtlänge von 112mm und einer Schneidenlänge von 73mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 340
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1378 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
73 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
112 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A1103.5
Spiralform:
N
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,76*
6 Tage
1240
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,78*
3 Tage
1240
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,85*
€ 3,92*
1 Tag
868
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,89*
€ 3,97*
3 Tage
1240
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.