Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN A110 D.3,5mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 6xD Rec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000599046
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A1103.5
EAN/GTIN:
     7320760011089
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft · Durchmesser 3.5mm mit einer Gesamtlänge von 112mm und einer Schneidenlänge von 73mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel · HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 73mm · Baulänge: Lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Nenn-Ø:
3.5
Gesamtlänge:
112
Schaft-Ø:
3.5
Spirallänge:
73 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A110
Bohrtiefe:
6
Marke:
DORMER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,76*
6 Tage
1240
10
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,78*
3 Tage
1240
10
€ 5,45*
ab € 2,85*
€ 3,92*
Lager 4BULW
868
10
€ 5,59*
ab € 2,89*
€ 3,97*
3 Tage
1240
20
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.