| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4736 Herst.-Nr.: 4736 EAN/GTIN: 5715205005815 |
| |
|
| | |
| Plum BodyNeutrAll Notfallspray in einer Sprühflasche mit 600 ml Inhalt - 4736 Die Notfallspray-Flasche ist eine Sprühflasche, welche 600 ml Neutral Lösung enthält. Die hochwirksame Dekon-Lösung ist für Haut, Flächen und Bekleidung geeignet. Mit der Dekon-Lösung wird eine schnelle und wirksame Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen erzielt. Zum Beispiel bei starken Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organischen Lösemitteln, Flusssäure und Fluoriden. Die 600 ml Sprühflasche ist für kleinere Flächen bis zu 6 m2 oder 3 Personen geeignet. Eine Rotfärbung der besprühten Fläche zeigt an, dass Oxidationsmittel inaktiviert wurden.
- Abmessungen (H x B x T): 29 cm x 11 cm x 6 cm
- Gewicht: 0,7 Kg
- Lagertemperatur: 3 – 35 °C
- Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum
Produkt-Eigenschaften:
- einfache Handhabung
- Erste-Hilfe vor Ort
- zur Dekontamination von 3 Personen oder Flächen bis zu 6 m2
Normen / Zulassungen:
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 600ml, handsprüher, mobile körperdusche |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,20* | € 162,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,49* | € 162,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 130,24* | € 162,73* | | | | Lager 7961 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,22* | € 169,72* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 132,24* | € 171,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|