Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 066309841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 9 grau/schwarz Polyamid/Nitr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 066309841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 9 grau/schwarz Polyamid/Nitr
HONEYWELL 066309841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 9 grau/schwarz Polyamid/Nitr
HONEYWELL 066309841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 9 grau/schwarz Polyamid/Nitr
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805965
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     066309841E
EAN/GTIN:
     4008198866398
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Handschuhe FlexMech 663+ Gr.9 grau/schwarz EN420,EN388,EN407 PSA II HONEYWELL nach EN 388 · EN 407 · Kat II · Material: Polyamid-Trikot (fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität · ergonomischer Trageko
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
066309841E
Werksnummer:
8000755423
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Handschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,38*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,54*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,57*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,49*
€ 4,58*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.