Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Flex Gr.9 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-107214
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371024
EAN/GTIN:
     4015448668565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Flex Gr.9 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT

nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · touchscreenfähig · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Flex, ohne Noppen
Material:
3-Faden-Trägergewebe m. Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flachsenkel, Kordelsenkel, Schnürsenkel, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, promat arbeitshandschuhe größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Abriebfestigkeit Level 4, Handschutz, Nitrilhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
26
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,77*
5 Tage
26220
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 2,031*
€ 2,791*
5 Tage
26304
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,94*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 7,99*
ab € 2,25917*
€ 3,07917*
7 Tage
26952
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 3,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371023
ab € 1,85*
Ähnlich
PROMAT
4000371030
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000371031
ab € 1,91*
Ähnlich
PROMAT
4000371028
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000371029
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.