Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 6130127 Luftpolster-Versandtasche 270x360mm, Innenmaß B4 290x370mm, Auß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 6130127 Luftpolster-Versandtasche 270x360mm, Innenmaß B4 290x370mm, Auß
TransPak 6130127 Luftpolster-Versandtasche 270x360mm, Innenmaß B4 290x370mm, Auß
TransPak 6130127 Luftpolster-Versandtasche 270x360mm, Innenmaß B4 290x370mm, Auß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992720
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
TransPak 6130127 Luftpolster-Versandtasche 270x360mm, Innenmaß B4 290x370mm, Außenmaß weiß, SK-Verschluss

Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen
Sehr reißfest für hohe Belastungen
Verschluss: Selbstklebend oder mit Flachkopfklammern
Luftpolsterfolie zu mindestens 91 % aus Recyclingmaterial
Papier zu 100 % aus Recyclingmaterial, davon 80 % PCRPapier und Folie leicht voneinander zu trennen, daher umweltgerecht zu entsorgen
Außenmaß: 290 x 370 mm (B x L)
Gewicht: 42 g

Breite (innen): 270 mm
DIN: B4
Farbe: Weiß
Hersteller: TransPak
Kartonformat: Warensendung
Länge (innen): 360 mm
Material: Papier + Kunststoff
Offene Seite: 270 mm
Paketformat: Deutsche Post Maxibrief, Deutsche Post Warenpost National
Umweltsignets: Recyclebar, aus Recyclingmaterial
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6130127
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,46*
5 Tage
1850
100
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,50*
100
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,50*
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,4096*
€ 0,5117*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5117*
€ 0,60892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 255,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.