| |
|
| Artikel-Nr.: 776-VT0042 Herst.-Nr.: 6130127 EAN/GTIN: 4056705301276 |
| |
|
| | |
| - Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen
- Aussenmass: 290 x 370 mm (L x B)
- Gewicht: 42 g
- Sehr reissfest für hohe Belastungen
- Verschluss: Selbstklebebend oder mit Flachkopfklammern
- Coex-Luftpolsterfolie
- Wasserabweisend
- Papier und Folie leicht voneinander zu trennen, daher umweltgerecht zu entsorgen
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 170 mm | Breite innen: | 265 mm | Länge außen: | 370 mm | Breite außen: | 290 mm | Material: | Folie/Papier | Farbe: | weiß | DIN: | B4 | Gewicht VE in KG: | 3,18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, b4 versandtasche, luftpolster versandtasche, Luftpolsterbrief, Briefumschlag, 6130127, 6.130.127, 61.301.27, airpoc, Selbstklebeverschluss, Lupo, Luftpolster, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | € 6,90* | ab € 0,25* | € 0,46* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,23* | € 0,50* | | | | Lager 776 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,50* | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,4096* | € 0,5117* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|