Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 291242 R REMS ROS P 26/SW 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 291242 R REMS ROS P 26/SW 35
REMS 291242 R REMS ROS P 26/SW 35
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995551
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     291242 R
EAN/GTIN:
     4039976167901
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
REMS 291242 R REMS ROS P 26/SW 35
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
291242 R
Werksnummer:
291242 R
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Länge brutto mm:
330,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 77,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,81*
€ 79,82*
16 Tage
5
€ 6,99*
ab € 80,48*
€ 99,84*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,09*
€ 105,27*
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 107,18*
€ 132,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
291240
ab € 31,02*
Ähnlich
REMS
291241
ab € 19,50*
Ähnlich
REMS
291243 R
ab € 39,50*
Ähnlich
REMS
291244 R
ab € 39,39*
Ähnlich
REMS
291400 R
ab € 29,03*
Ähnlich
REMS
291401 R
ab € 22,81*
Ähnlich
REMS
291410 R
ab € 32,56*
Ähnlich
REMS
291411 R
ab € 25,90*
Ähnlich
REMS
291420 R
ab € 47,22*
Ähnlich
REMS
291421 R
ab € 30,30*
Ähnlich
REMS
291430 R
ab € 45,61*
Ähnlich
REMS
291431 R
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.