Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems ROS P 26/SW 35 #291242 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 291242 R REMS ROS P 26/SW 35
REMS 291242 R REMS ROS P 26/SW 35
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-291242 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     291242 R
EAN/GTIN:
     4039976167901
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,33 kg
Länge:
330 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 77,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,81*
€ 79,82*
16 Tage
5
€ 6,99*
ab € 80,48*
€ 99,84*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,09*
€ 105,27*
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 107,18*
€ 132,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
291240
ab € 31,02*
Ähnlich
REMS
291241
ab € 19,50*
Ähnlich
REMS
291243 R
ab € 39,50*
Ähnlich
REMS
291244 R
ab € 39,39*
Ähnlich
REMS
291400 R
ab € 29,03*
Ähnlich
REMS
291401 R
ab € 22,81*
Ähnlich
REMS
291410 R
ab € 32,56*
Ähnlich
REMS
291411 R
ab € 25,90*
Ähnlich
REMS
291420 R
ab € 47,22*
Ähnlich
REMS
291421 R
ab € 30,30*
Ähnlich
REMS
291430 R
ab € 45,61*
Ähnlich
REMS
291431 R
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.