Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 066307141E Handschuhe FlexMech 663 Größe 7 grau/schwarz Nylon/Elastan/


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 066307141E Handschuhe FlexMech 663 Größe 7 grau/schwarz Nylon/Elastan/
HONEYWELL 066307141E Handschuhe FlexMech 663 Größe 7 grau/schwarz Nylon/Elastan/
HONEYWELL 066307141E Handschuhe FlexMech 663 Größe 7 grau/schwarz Nylon/Elastan/
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996431
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     663/7
EAN/GTIN:
     4008198766377
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe FlexMech 663 Gr.7 grau/schwarz Nylon/Elastan/Nitrilschaum 10 PA nach EN 388 · EN 407 · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
663/7
Werksnummer:
4000391107
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 7 grau/schwarz
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
127
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 3,13*
3 Tage
10
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,14*
2 Tage
170
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,58*
€ 3,27*
2 Tage
119
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,58*
€ 3,27*
Lager 1955
170
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11-840
ab € 6,85*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.