Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
SPAX 880930140060060 Schraube R 88093 Ruko m.Spitze/T-STAR 6 x 60/56-T30 Stahl g
Menge:
Boxen
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4039998223
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
880930140060060
EAN/GTIN:
4003530113970
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 6x60/56-T30 Sta galv.verz. WIROX 200St. SPAX Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · T-STAR - Abmessung: 6 x 60/56-T30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88093.014· Normart: REYHER-Artikel 88093· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880930140060060
Werksnummer:
8000227417
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011610
Gewicht brutto Kg:
0,011610
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 60/56-T30
Norm:
R 88093 Ruko m.Spitze/T-STAR
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest Reyher
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube 6x60 pan head tx30
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben spax
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
15 Tage
71600
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,07725*
€ 0,10475*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0803*
€ 0,1085*
Lager 4BULW
2 Tage
980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,102*
€ 0,1357*
Lager 8670
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,103*
€ 0,136*
Lager 1955
7 Tage
1400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,10*
€ 0,1373*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,10*
€ 0,119
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen (
entspricht € 27,46* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 193101 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco
193101
ab € 0,0242*
Zubehör
Cimco 193102 Schraube/Bolzen 40 mm
Cimco
193102
ab € 0,0258*
Zubehör
SPAX 0201010300123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0142*
Zubehör
SPAX 0201010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0131*
Zubehör
SPAX 0201010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
0201010350203
ab € 9,38*
Zubehör
SPAX 0201010400163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX 0201010400203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0151*
Zubehör
SPAX 0201010400253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
0201010400253
ab € 0,019*
Zubehör
SPAX 0201010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0194*
Zubehör
SPAX 0201010400453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0306*
Zubehör
SPAX 0201010400503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0296*
Zubehör
SPAX 0201010450203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0236*
Zubehör
SPAX 0201010450253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0255*
Zubehör
SPAX 0201010450303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX 0201010450353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0275*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen