Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

528994 - JUMO DELOS SI Präzisions-Druckmessumformer mit Schaltkontakten und Anze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-25 bar rel, G1/2 00528994
Druckmessumformer 0-25 bar rel, G1/2 00528994
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000568
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     528994
EAN/GTIN:
     4053877007128
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der hochpräzise, elektronische Druckschalter mit Analogausgang JUMO DELOS SI erfüllt hygienisch-technische Anforderungen. Er zielt mit seinem gut reinigbaren Design und einem wahlweise frontbündigen, dichtungslosen Messsystem speziell auf die Ansprüche hygienischer Prozesssicherheit ab und wurde nach EHEDG- Richtlinien konstruiert und zertifiziert. Die werksseitig eingestellten Nennmessbereiche erstrecken sich von 400 mbar bis 60 bar. Diese können im Verhältnis 1:4 umskaliert werden und bieten dem Anwender mit nur einem Messinstrument mehrere Messaufgaben. Der Prozessdruck wird durch ein großes, positiv beleuchtetes LC-Display visualisiert. Die Konfiguration kann einfach am Messinstrument oder über das komfortablere Setup- Programm durchgeführt werden. Kundennutzen: • Prozesssicher: Ein hygienisches Design, medienberührende Teile aus Edelstahl sowie ein totraumfreies System verhindern mikrobielle Kontamination und gewährleisten somit bei hygienischen Prozessen höchste Prozesssicherheit. • Unkompliziert und zeitsparend: Zeitsparend und einfach kann das Messinstrument vor Ort oder über ein komfortableres Setup-Programm konfiguriert werden. • Flexibel: Das Messinstrument kann zur optimalen Lesbarkeit, Konfiguration und elektrischen Installation in beliebiger Einbaulage durch das sich um +/-160° verdrehbare Gehäuse, und eine 180° Drehung der Anzeige und zur Durchführung des Auto- Zero individuell und bedienerfreundlich ausgerichtet werden. Das Gerät hat einen 1xPNP Schaltausgang sowie einen 4-20mA Dreileiter Analogausgang. Der Prozessanschluss wird durch ein G1/2 DIN EN 837 realisiert und besteht aus Edelstahl 316L. Der elektrische Anschluss erfolgt durch einen Rundstecker M12x1. Das Messsystem ist mit Silikonöl gefüllt., Herstellernummer: 528994
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 60 bar, differenzdrucksensor, JUMO, ANALOG, DRUCKSCHALTER, LEISTE, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,00*
€ 505,85*
Frei Haus
ab € 456,45*
€ 511,36*
Frei Haus
ab € 460,13*
€ 516,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 476,53*
€ 547,93*
Frei Haus
ab € 497,80*
€ 573,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,85*
€ 601,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,90*
€ 591,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,39*
€ 569,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,43*
€ 558,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,00*
€ 536,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 138,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.