Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Druckmessumformer mit Anzeige und Schaltkontakt, 0 bis 25 bar rel, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-25 bar rel, G1/2 00528994
Druckmessumformer 0-25 bar rel, G1/2 00528994
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3461-40149092
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00528994
EAN/GTIN:
     4053877007128
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der hochpräzise Druckmessumformer mit Anzeige, Schaltkontakt und Analogausgang erfüllt zugleich hygienische und technische Anforderungen. Die werksseitig eingestellten Nennmessbereiche können im Verhältnis 1:4 umskaliert werden und bieten dem Anwender mit nur einem Messinstrument mehrere Messaufgaben. Der Prozessdruck wird durch ein großes, positiv beleuchtetes LC-Display visualisiert. Die Konfiguration kann einfach am Messinstrument oder über das komfortablere Setup- Programm durchgeführt werden. Ein hygienisches Design, medienberührende Teile aus Edelstahl, sowie ein totraumfreies System verhindern mikrobielle Kontamination und gewährleisten somit höchste Prozesssicherheit. Durch das um +/-160° verdrehbare Gehäuse und der um 180° drehbaren Anzeige kann das Messinstrument individuell und bedienerfreundlich ausgerichtet werden. Anwendung findet der Druckmessumformer in verschiedenen Bereichen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (Brauereien/Molkereien), pharmazeutische Industrie, CIP-/SIP-Anlagen, Maschinen- und Anlagenbau, sowie dem Klima- und Kälteanlagenbau. Das Gerät hat einen PNP Schaltausgang sowie einen 4 bis 20 mA Dreileiter Analogausgang. Der Prozessanschluss besteht aus Edelstahl 316 L. Der elektrische Anschluss erfolgt durch einen Rundstecker M12 x 1. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 60 bar, differenzdrucksensor, 405052/000-461-475-504-20-36-01/000, 405052000461475504203601000, 00528994, Druck-/Absolutdruckmessumformer, 405052, DELOS, Druckbegrenzer, Druckmessdose, Druckmessgerät, Druckschalter, Druckwächter, EHEDG, Kontaktmanometer, Manometer, Messumformer, Präzisions-Druckmessumformer, SI, Schaltausgang, Schalter, Zertifizierung, elektronischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,00*
€ 505,85*
Frei Haus
ab € 456,45*
€ 511,36*
Frei Haus
ab € 460,13*
€ 516,37*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 476,53*
€ 547,93*
Frei Haus
ab € 497,80*
€ 573,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,93*
€ 652,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,65*
€ 614,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,80*
€ 601,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,26*
€ 590,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 138,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.