Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 00528994 Druckmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D381962
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00528994
EAN/GTIN:
     4053877007128
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der hochpräzise Druckmessumformer mit Anzeige, Schaltkontakt und Analogausgang erfüllt zugleich hygienische und technische Anforderungen. Die werksseitig eingestellten Nennmessbereiche können im Verhältnis 1:4 umskaliert werden und bieten dem Anwender mit nur einem Messinstrument mehrere Messaufgaben. Der Prozessdruck wird durch ein großes, positiv beleuchtetes LC-Display visualisiert. Die Konfiguration kann einfach am Messinstrument oder über das komfortablere Setup- Programm durchgeführt werden. Ein hygienisches Design, medienberührende Teile aus Edelstahl, sowie ein totraumfreies System verhindern mikrobielle Kontamination und gewährleisten somit höchste Prozesssicherheit. Durch das um +/-160° verdrehbare Gehäuse und der um 180° drehbaren Anzeige kann das Messinstrument individuell und bedienerfreundlich ausgerichtet werden. Anwendung findet der Druckmessumformer in verschiedenen Bereichen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (Brauereien/Molkereien), pharmazeutische Industrie, CIP-/SIP-Anlagen, Maschinen- und Anlagenbau, sowie dem Klima- und Kälteanlagenbau. Das Gerät hat einen PNP Schaltausgang sowie einen 4 bis 20 mA Dreileiter Analogausgang. Der Prozessanschluss besteht aus Edelstahl 316 L. Der elektrische Anschluss erfolgt durch einen Rundstecker M12 x 1.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
00528994
Typ:
00528994
Produkt-Art:
Druckmessumformer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,22*
€ 506,25*
Frei Haus
ab € 455,99*
€ 511,46*
Frei Haus
ab € 459,51*
€ 516,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 478,12*
€ 545,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 502,08*
€ 570,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,81*
€ 679,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,46*
€ 659,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 549,20*
€ 653,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,79*
€ 625,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,80*
€ 605,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,08*
€ 597,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 144,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.