Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-25 bar rel, G1/2 00528994


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-25 bar rel, G1/2 00528994
Druckmessumformer 0-25 bar rel, G1/2 00528994
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-41834008
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00528994
EAN/GTIN:
     4053877007128
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-25 bar rel, G1/2 00528994

Der hochpräzise Druckmessumformer mit Anzeige, Schaltkontakt und Analogausgang erfüllt zugleich hygienische und technische Anforderungen. Die werksseitig eingestellten Nennmessbereiche können im Verhältnis 1:4 umskaliert werden und bieten dem Anwender mit nur einem Messinstrument mehrere Messaufgaben. Der Prozessdruck wird durch ein großes, positiv beleuchtetes LC-Display visualisiert.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-25..100 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-25..75 °C
Gewicht:
0,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,22*
€ 506,25*
Frei Haus
ab € 455,99*
€ 511,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 459,51*
€ 516,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 478,12*
€ 545,86*
Frei Haus
ab € 502,08*
€ 570,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,19*
€ 614,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,21*
€ 604,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,92*
€ 583,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,29*
€ 564,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,51*
€ 546,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 144,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.