Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Servomotor
>
Artikel
377715 - G5 Servomotor G5, 5.0 kW, 2000 rpm, 23.9 Nm, ohne Bremse, 400 VAC, ABS, hohe Masseträgheit, R88M-KH5K020C-S1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-OMR000016179
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
377715
EAN/GTIN:
4548583406995
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor omron
servomotor
servomotor 400v
OMRON - G5 Servomotor G5, 5.0 kW, 2000 rpm, 23.9 Nm, ohne Bremse, 400 VAC, ABS, hohe Masseträgheit, R88M-KH5K020C-S1, Herstellernr: 377715
... >
Lager 2064
>
OMRON-Artikel
>
Servo und Motion
Weitere Suchbegriffe:
OMRON
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.691,55*
€ 2.809,13*
Lager 2064
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.703,64*
€ 2.810,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.729,68*
€ 2.836,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.642,91*
€ 2.839,39*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.921,97*
€ 3.033,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.810,05*
€ 3.343,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.796,00*
€ 3.327,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.734,67*
€ 3.254,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.703,64*
€ 3.217,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron Kabel für G5 series servo motor, 5 kW, 400 V, 5m
Omron
R88A-CAGD005SR-E
ab € 150,75*
Zubehör
Omron Kabel für Servomotor, 20m
Omron
R88A-CRKC020NR-E
ab € 209,72*
Zubehör
Omron Netzkabel, 10m
Omron
R88A-CAGD010SR-E
ab € 217,21*
Zubehör
Omron Servo Encoder-Kabel für Servomotor der Serie G5, 10m
Omron
R88A-CRKC010NR-E
ab € 149,29*
Zubehör
Omron Servoantrieb, 3-phasig, 400 V / 12,1 A 5 kW
Omron
R88D-KN50F-ML2
ab € 2.761,76*
Zubehör
Omron Servoantrieb, 3-phasig, 400 V 5 kW
Omron
R88D-KN50F-ECT
ab € 2.542,88*
Zubehör
Omron, 0.4 → 5 kW
Omron
R88A-CRKC005NR-E
ab € 120,72*
Zubehör
Omron, 0.4 → 5 kW
Omron
R88A-CRKC015NR-E
ab € 181,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen