Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2002 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2002 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2002 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462020610
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2002, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,05*
€ 281,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 282,34*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,03*
€ 313,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,30*
€ 318,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,04*
€ 319,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,46*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 83,88*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,13*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 95,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.