Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-01-0000-1, Bauer Auffangwanne Typ 2002, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523061
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462020610
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-01-0000-1, Auffangwanne Typ 2002, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
55 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
460 mm
Versand-Länge:
800 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
460 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,05*
€ 281,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 282,34*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,03*
€ 313,29*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,30*
€ 318,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,04*
€ 319,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,46*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 83,88*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,13*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 95,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.