Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2002 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2002 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2002 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462020641
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2002, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,16*
€ 275,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,65*
€ 277,18*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,66*
€ 306,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,03*
€ 311,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,26*
€ 312,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-2
ab € 207,41*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-1
ab € 207,97*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-3
ab € 208,35*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-5
ab € 208,14*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-4
ab € 208,94*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-7
ab € 233,86*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-2
ab € 231,85*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-1
ab € 232,69*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-3
ab € 232,88*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-5
ab € 233,33*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-7
ab € 250,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.