Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-01-0000-4, Bauer Auffangwanne Typ 2002, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523064
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462020641
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-01-0000-4, Auffangwanne Typ 2002, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
55 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
460 mm
Versand-Länge:
800 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
460 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt, AUFFANGWANNE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,16*
€ 275,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,65*
€ 277,18*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,66*
€ 306,70*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,03*
€ 311,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,26*
€ 312,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,48*
€ 370,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-2
ab € 207,41*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-1
ab € 207,97*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-3
ab € 208,35*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-5
ab € 208,14*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-4
ab € 208,94*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-7
ab € 233,86*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-2
ab € 231,85*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-1
ab € 232,69*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-3
ab € 232,88*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-5
ab € 233,33*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-7
ab € 250,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.