Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-674487
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2002 l grün
EAN/GTIN:
     4052462020641
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
200-l-Auffangwanne, Serie 2000

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe).
Gitterrost: Tragfähigkeit 1000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101656, 30101656
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,16*
€ 275,95*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,65*
€ 277,18*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,66*
€ 306,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,03*
€ 311,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,26*
€ 312,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-2
ab € 207,41*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-1
ab € 207,97*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-3
ab € 208,35*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-5
ab € 208,14*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-4
ab € 208,94*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-7
ab € 233,86*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-2
ab € 231,85*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-1
ab € 232,69*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-3
ab € 232,88*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-5
ab € 233,33*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-7
ab € 250,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.