Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-05-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-05-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020757
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2004, lackiert, RAL 3000 Feuerrot


Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Schiebegriff
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Fahrbare Auffangwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,31*
€ 565,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,89*
€ 565,75*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,61*
€ 577,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,83*
€ 602,82*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 539,96*
€ 608,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,73*
€ 673,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,46*
€ 664,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,37*
€ 620,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,38*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,69*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,19*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,12*
Zubehör
Bauer
HG 200-1
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.