Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-05-0000-2, Bauer Fahrbare Auffangwanne Typ 2004, lackiert, Feuerrot, RAL 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523140
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-05-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020757
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-05-0000-2, Fahrbare Auffangwanne Typ 2004, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Breite inkl. Schiebegriff:
800 mm
Höhe inkl. Schiebegriff:
1115 mm
Tiefe inkl. Schiebegriff:
920 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
68 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
1115 mm
Versand-Länge:
800 mm
Versand-Breite:
920 mm
Versand-Höhe:
1115 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
380
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Tiefe:
920 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Breite der Auffangwanne:
800 mm
Höhe der Auffangwanne:
390 mm
Tiefe der Auffangwanne:
800 mm
Fahrbar:
fahrbar
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,31*
€ 565,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,89*
€ 565,75*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,61*
€ 577,35*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,83*
€ 602,82*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 539,96*
€ 608,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,82*
€ 717,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,89*
€ 706,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,14*
€ 677,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,80*
€ 662,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,83*
€ 634,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,38*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,69*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,19*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,12*
Zubehör
Bauer
HG 200-1
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.