Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Glastürkühlschrank CD 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/34863/full/9190003-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/34863/full/9190003-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Glastürkühlschrank CD 350
Artikel-Nr.:
     2102-9190003
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190003
EAN/GTIN:
     4059395000047
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Glastürkühlschrank CD 350


Glastürkühlschrank mit 2 Türen und LED Innenbeleuchtung


Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 2
Allgemeine Bestückung : 357 Flaschen 0,33L oder, 219 Flaschen von 0,5 L
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Stahlblech, weiss beschichtet
Innenmaterial : ABS Kunststoff weiß
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +12
Anschlusswert in kW : 0,23
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 72
Serienzubehör : 6 Roste, weiß rilsaniert
Zubehör : 55,9190099
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 32
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 350
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 2,14
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 781
Nummer GTIN Nummer : 4059395000047
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank, Flaschen-Kühlschrank Flaschenkühlschrank Getränke-Kühlschrank Getränkekühlschrank Glastür-Kühlschrank Glastürkühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 568,58*
€ 668,06*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,81*
€ 1.075,30*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,30*
€ 1.279,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,04*
€ 1.268,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,79*
€ 1.211,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,17*
€ 1.174,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,81*
€ 1.129,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190005
ab € 511,16*
Ähnlich
KBS
9190014
ab € 542,99*
Ähnlich
KBS
9190030
ab € 528,67*
Ähnlich
KBS
9190035
ab € 559,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.