| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-89715607 Herst.-Nr.: 9190005 EAN/GTIN: 4059395000054 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Verstellbare Füße | Ja | | Lenkrollen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 600 mm | | Höhe | 1730 mm | | Paketgewicht | 72000 g | Design | Produkttyp | Merchandiser Kühlschrank | | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff, Stahl | | Wechselbare Türen | Ja | | Türanschlag | Rechts | Energie | Energieeffizienzklasse | D | | Jährlicher Energieverbrauch | 744 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Anschlusswert | 230 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | Kühlschrank | Bruttokapazität Kühlschrank | 350 l | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 7 | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | Leistungen | Bruttokapazität Gesamteinheit | 350 l | | Maximale Betriebstemperatur | 12 °C | | Minimale Betriebstemperatur | 2 °C | | Geräuschpegel | 43 dB | | Kältemittelart | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank |
| | |
| |