Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3023740800
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742054
EAN/GTIN:
     4317784742054
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
90 mm
Stahl < 700 N/mm²:
120
Stahl < 1000 N/mm²:
100
Stahl < 1400 N/mm²:
80
Guss GG/GTS:
120
Alu < 8% Si:
600
Alu > 8% Si:
400
Beschichtung:
AlTiN+
INOX ferrit./martens.:
90
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Schneidenlänge l2:
36 mm
Zähnezahl:
6
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,03 mm
Ø d1 = h10:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 24,47*
8 Tage
23
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 24,73*
3 Tage
23
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 24,96*
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 25,30*
Lager 214
46
€ 4,30*
ab € 18,78*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.