Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis VHM-Schaftfräser Z6-8, 45G HA 80 e x .lang AlTiN+Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis VHM-Schaftfräser Z6-8, 45G HA 80 e x .lang AlTiN+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser Z6-8, 45G HA 80 e x .lang AlTiN+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser Z6-8, 45G HA 80 e x .lang AlTiN+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser Z6-8, 45G HA 80 e x .lang AlTiN+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser Z6-8, 45G HA 80 e x .lang AlTiN+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser Z6-8, 45G HA 80 e x .lang AlTiN+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser Z6-8, 45G HA 80 e x .lang AlTiN+Fortis
Artikel-Nr.:
     5417B-p1013706
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742054
EAN/GTIN:
     4317784742054
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+ • Ausführung extra lang • VHM • Drallwinkel 45° • Universelle Bearbeitung • Schneidenanzahl 6-8 • Schaft DIN 6535-HA • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zähnezahl:
6
Hersteller:
Fortis
Schneidenlänge:
36
Arbeitslänge:
36 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 24,47*
8 Tage
23
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 24,73*
3 Tage
23
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 24,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 25,30*
4 Tage
46
€ 4,30*
ab € 18,78*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.