Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser 6Z, 45° HA 8,00 extra lang AlTiN FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Schaftfräser 6Z, 45° HA 8,00 extra lang AlTiN FORTIS
VHM Schaftfräser 6Z, 45° HA 8,00 extra lang AlTiN FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-713525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784742054
EAN/GTIN:
     4317784742054
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+

• Ausführung extra lang
• VHM
• Drallwinkel 45°
• Universelle Bearbeitung
• Schneidenanzahl 6-8
• Schaft DIN 6535-HA
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt

Weitere Informationen:
Ø h10:
8 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
Zähnezahl:
6
Stahl <850 N:
120
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
80
Stahl <42 HRC:
60
Stahl <52 HRC:
60
Stahl <56 HRC:
60
Stahl <62 HRC:
50
INOX:
90
Gusseisen:
120
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784742054
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 24,47*
8 Tage
23
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 24,73*
3 Tage
23
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 24,96*
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 25,30*
4 Tage
46
€ 4,30*
ab € 18,78*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.