Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215391310, Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 8mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1175395
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742054
EAN/GTIN:
     4317784742054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215391310, Vollhartmetall-Schaftfräser – extralang, AlTiN+-beschichtet , Ausführung: extralang , VHM UF , TypN , 6–8 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HA , Drallwinkel 45° , Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
8 mm
Schneidenlänge l2:
36 mm
Gesamtlänge l1:
90 mm
Schaft-Ø d2 h6:
8 mm
Zähnezahl:
6
Stahl <850 N:
120
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
80
INOX:
90
Gusseisen:
120
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORTIS
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
AlTiN+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784742054
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 24,47*
Lager 260
23
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 24,73*
3 Tage
23
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 24,96*
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 25,30*
4 Tage
46
€ 4,30*
ab € 18,78*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.