Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3051660160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784210584
EAN/GTIN:
     4317784210584
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange form 1
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
VDE-Langbeckzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Backenlänge:
50 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DINISO5745, ISO, FORMAT, Zange, DIN5745, DIN, flache, VDE-Zange, VDE, VDE-Langbeckzange, Backen, VDE-Langbeck-Zange, Langbeck-Zange, Zangen, 5745, 3051660160, 51660160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
10
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 12,62*
1 Tag
118
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 13,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,05*
€ 14,44*
2 Tage
110
1
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,45*
Lager 214
123
1
€ 4,30*
ab € 10,43*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.