Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange DIN ISO 5745 160 mm VDE B. flach Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange DIN ISO 5745 160 mm VDE B. flach Format
Langbeckzange DIN ISO 5745 160 mm VDE B. flach Format
Artikel-Nr.:
     4012-583275
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784210584
EAN/GTIN:
     4317784210584
Suchbegriffe:
Flachzange
Langbeckzange
langbeckzange 160 mm
langbeckzange form 1
VDE-Langbeckzange FORMAT, Spezial-Werkzeugstahl, induktiv vergütet

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Weitere Suchbegriffe: langbeckzange, 5745, 51660160, Backen, DINISO5745, flache, FORMAT, ISO, VDE, VDE-Langbeckzange, Zange, Zangen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
10
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,71*
€ 13,75*
Lager 4012
113
1
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 13,85*
2 Tage
113
1
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,32*
4 Tage
119
1
€ 4,30*
ab € 10,34*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.