Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange DIN/ISO5745 Form1 flach VDE 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-51660160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784210584
EAN/GTIN:
     4317784210584
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange form 1
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
Langbeckzange DIN/ISO5745 Form1 flach VDE 160mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,145 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784210584;3051660160;51660160;Langbeckzange DIN/ISO5745 Form1 flach VDE 160mm FORMAT;4317784210584;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
10
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 12,62*
1 Tag
118
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 13,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,05*
€ 14,44*
Lager 4682
110
1
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,45*
4 Tage
123
1
€ 4,30*
ab € 10,43*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.