Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3051870140 Herst.-Nr.: 30 11 140 EAN/GTIN: 4003773033936 |
| |
|
| | |
| Langbeckzange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Backenlänge: | 42 mm | Marke: | KNIPEX® | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Greifzange (Funkenfrei), Langbeckzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, langbeckzange form 1, Werkzeug, Standardzange, Werkzeugmaschine, Zange, Knipex, Standardzangen, Zangen, Handwerkzeug, QR4028226, Greifzange, Langbeckzangen, Langbeck-Zange, 3051870140, 51870140 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 11,32* | € 13,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,45* | € 14,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,43* | € 14,14* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,00* | € 14,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,67* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|