Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214-3055120005 Herst.-Nr.: 97 53 04 EAN/GTIN: 4003773028017 |
| |
|
|  |  |
 | Crimpzange für Aderendhülsen Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet. Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite. Mit einer Crimpzone. Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen. Kopf brüniert. Vierkantpressung. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 180 mm | Marke: | KNIPEX® | Leiterquerschnitt: | 0,08–10 + 16 mm² | Ursprungsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, Hülsenzangen, Werkzeug, Endhülsenzange, QR4028492, Werkzeugmaschine, Zange, Knipex, Endhülsenzangen, Crimpzange, Presszange, Hülsenzange, Crimp-Zange, Zangen, Handwerkzeug, Aderendhülsen-Zange, 4003773028017, 3055120005, 55120005 |
|  |  |
|  |  | Angebote (49) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 99,13* | € 99,13* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 91,27* | € 106,12* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 91,68* | € 106,13* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,39* | € 108,14* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,82* | € 120,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|